Eriks
FACOM

Schlitzschraubendreher Protwist Typ AT.VE

STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, NF EN 60900, ISO 2380-1, ISO 2380-2, EN 60900, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, DIN EN 60900ASME B107.600

-Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jeder Schraubendreher für Ihre Sicherheit einzeln10 Sekunden lang bei 10.000 V getestet.
-Runde Klinge mit Überzug, 1000 Volt.
-Gefräste Klinge: -> einschl. 5,5 mm.
-Abgerundete Klinge: 6,5 -> 12 mm.
-Ergonomisches Bi-Material-Heft, stoß-, abrieb- und chemikalienfest.
-Neuer "Power" Griff für bessere Drehmomentübertragung.
-Komfortabler Griff dank Ergonomie und Griffmaterialien.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 3
  • 1
  • 1
  • 2
10 of Schlitzschraubendreher Protwist Typ AT.VE
ProduktKlingenbreite [mm]Klingenlänge [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt