Eriks
FACOM

FACOM Rollgabelschlüssel, 8"

  • ERIKS:23448166
  • Hersteller:113A.8T
Image 1
-Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar.
-Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung.
-Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung.
-Schnecke links drehend.
-Programm von 4" bis 24".
-Ausführung: Schaft phosphatiert, Kopfflächen feingeschliffen.
-ISO 6787, DIN 3117, NF ISO 6787, ASME B 107.8 M.
Zur Liste hinzufügen

15,04 €/ Stückexkl. MwSt

17,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
113A.T
Länge
206 mm
Max. Schlüsselweite
27 mm
Gewicht
275 g