Eriks
FACOM

Verstellbare Mutternschlüssel Typ Nr. 113A.T

-Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar.
-Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung.
-Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung.
-Schnecke links drehend.
-Programm von 4" bis 24".
-Ausführung: Schaft phosphatiert, Kopfflächen feingeschliffen.
-ISO 6787, DIN 3117, NF ISO 6787, ASME B 107.8 M.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
8 of Verstellbare Mutternschlüssel Typ Nr. 113A.T
ProduktLänge [mm]Max. Schlüsselweite [mm]Gewicht [g]VerfügbarPreisexkl. MwSt