Eriks
FACOM

FACOM Rollgabelschlüssel, 12"

  • ERIKS:23448164
  • Hersteller:113A.12T
Image 1
-Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar.
-Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung.
-Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung.
-Schnecke links drehend.
-Programm von 4" bis 24".
-Ausführung: Schaft phosphatiert, Kopfflächen feingeschliffen.
-ISO 6787, DIN 3117, NF ISO 6787, ASME B 107.8 M.
Zur Liste hinzufügen

27,94 €/ Stückexkl. MwSt

32,69 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
113A.T
Länge
305 mm
Max. Schlüsselweite
34 mm
Gewicht
1200 g