Eriks
FACOM

FACOM Rohrsteckschlüssel - 92A.17 - Doppelsteckschluessel - 17mm

  • ERIKS:23447657
  • Hersteller:92A.17
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
-Gebogene Rohrsteckschlüssel: für den Einsatz auf langen Gewindestangen.
-Bohrung für den Einsatz mit Drehstiften: 160A.
-Einzusetzender Drehstift: - 160A.1 für die Abm. von 4 bis 23 mm - 160A.2 für die Abm. von 24 bis 32 mm.
-Metrische Abmessungen: 4 bis 32 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

9,21 €/ Stückexkl. MwSt

10,78 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
92A
Ausführung
Metrisch
Länge
145 mm