Eriks
FACOM

Gebogene Rohrsteckschlüssel, metrische Maße Typ Nr. 92A

-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
-Gebogene Rohrsteckschlüssel: für den Einsatz auf langen Gewindestangen.
-Bohrung für den Einsatz mit Drehstiften: 160A.
-Einzusetzender Drehstift: - 160A.1 für die Abm. von 4 bis 23 mm - 160A.2 für die Abm. von 24 bis 32 mm.
-Metrische Abmessungen: 4 bis 32 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Image 1
  • 22
22 of Gebogene Rohrsteckschlüssel, metrische Maße Typ Nr. 92A
ProduktAusführungLänge [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt