Eriks
FACOM

FACOM Rohrsteckschlüssel - 76.22 - Pfeifenkopfschlüssel - 22mm

  • ERIKS:23444695
  • Hersteller:76.22
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
-Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen.
-Kurzer 12-Kant Kopf für Drehwinkel 30° und langer 6-Kant Kopf.
-Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen.
-Metrische Abmessungen: 6 bis 38 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

20,96 €/ Stückexkl. MwSt

24,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
76
Ausführung
Metrisch
Länge
230 mm