Eriks
FACOM

Offene Rohrsteckschlüssel OGV, geschmiedet, 12-kant und 6-kant, metrische Maße Typ Nr. 76

-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
-Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen.
-Kurzer 12-Kant Kopf für Drehwinkel 30° und langer 6-Kant Kopf.
-Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen.
-Metrische Abmessungen: 6 bis 38 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Image 1
  • 28
28 of Offene Rohrsteckschlüssel OGV, geschmiedet, 12-kant und 6-kant, metrische Maße Typ Nr. 76
ProduktAusführungLänge [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt