Eriks
FACOM

FACOM Rohrsteckschlüssel - 75.33 - Pfeifenkopfschlüssel - 33mm

  • ERIKS:23444661
  • Hersteller:75.33
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
-Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen.
-Kurzer Kopf und langer Kopf: 6-Kant.
-Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen.
-Metrische Abmessungen: 6 bis 38 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

48,41 €/ Stückexkl. MwSt

56,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
75
Ausführung
Metrisch
Länge
340 mm