Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 10 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 129 7,59 € / stück Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 9 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 122 7,04 € / stück Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 34 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 350 50,06 € / stück Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 17 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 187 12,45 € / stück Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 36 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 370 54,61 € / stück Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 31 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 320 45,22 € / stück Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 38 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 390 70,47 € / stück Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 32 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 330 46,84 € / stück Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 35 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 360 52,33 € / stück Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 30 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 310 42,02 € / stück Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 33 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 340 48,41 € / stück Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 28 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 290 30,64 € / stück Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 25 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 260 24,83 € / stück Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 23 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 240 21,99 € / stück Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 26 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 270 27,29 € / stück Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 29 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 300 32,63 € / stück Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 24 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 250 23,10 € / stück Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 21 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 221 19,50 € / stück Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 27 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 280 28,76 € / stück Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 22 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 230 20,96 € / stück Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 16 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 178 11,80 € / stück Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 19 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 204 15,46 € / stück Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 11 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 136 7,89 € / stück Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 14 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 160 10,44 € / stück Abgewinkelter Steckschlüssel, 6 x 6-kant, Größe 20 mm, kurzer Kopf offen für Gewindestangen Metrisch 212 16,77 € / stück