Eriks
FACOM

FACOM Rohrsteckschlüssel - 75.10 - Pfeifenkopfschlüssel - 10mm

  • ERIKS:23444638
  • Hersteller:75.10
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
-Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen.
-Kurzer Kopf und langer Kopf: 6-Kant.
-Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen.
-Metrische Abmessungen: 6 bis 38 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

7,59 €/ Stückexkl. MwSt

8,88 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
75
Ausführung
Metrisch
Länge
129 mm