Eriks
FACOM

FACOM Ratschen-Kombinationsschlüssel, 467BS Serie, Metrisch, 16mm WD

  • ERIKS:13450624
  • Hersteller:467BS.16
Image 1
467BS - KURZE KNARREN-RING-GABELSCHLÜSSEL, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
-Knarren-Ring- Gabelschlüssel mit extrakurzem Schaft: ideal in sehr engen Bereichen.
-Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus.
-Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm).
-Um 15° abgeschrägter Ringkopf.
-Um 15° abgeschrägter Gabelkopf.
-Metrische Abmessungen: 7 bis 17 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

20,58 €/ Stückexkl. MwSt

24,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
467BS
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
16 mm
Länge
122.5 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
0.104 g