Eriks
FACOM

Ratschen-Kombinationsschlüssel, 467BS Serie

467BS - KURZE KNARREN-RING-GABELSCHLÜSSEL, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
-Knarren-Ring- Gabelschlüssel mit extrakurzem Schaft: ideal in sehr engen Bereichen.
-Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus.
-Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm).
-Um 15° abgeschrägter Ringkopf.
-Um 15° abgeschrägter Gabelkopf.
-Metrische Abmessungen: 7 bis 17 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Image 1
  • 7
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
7 of Ratschen-Kombinationsschlüssel, 467BS Serie
ProduktAusführungSchlüsselweite [mm]Länge [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt