Eriks
FACOM

FACOM Ratschen-Kombinationsschlüssel, 467B Serie, Metrisch, 22mm WD

  • ERIKS:13227710
  • Hersteller:467B.22
Image 1
  • Ratschenschlüssel Ultra-Grip: Einfließwulste auf Auge + rutschfeste Gabel. Rutscht nicht über die Muttern, bietet optimale Sicherheit.
  • Ratschenmechanismus, kompakt und per Hebel umschaltbar. Bessere Zugänglichkeit an schwer zu erreichenden Stellen.
  • Rückholwinkel 5° (7.5° für 6 mm, 6° für 7, 8 und 9 mm). Erhöhte Produktivität.
  • Neigung Auge und Gabel: 15°.
  • Metrische Abmessungen: 6 bis 41mm.
  • Ausführung: seidenglanz-verchromt.
Zur Liste hinzufügen

35,14 €/ Stückexkl. MwSt

41,11 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
467B
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
22 mm
Länge
287 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
0.3 g