Eriks
FACOM

Ratschen-Kombinationsschlüssel, 467B Serie

  • Ratschenschlüssel Ultra-Grip: Einfließwulste auf Auge + rutschfeste Gabel. Rutscht nicht über die Muttern, bietet optimale Sicherheit.
  • Ratschenmechanismus, kompakt und per Hebel umschaltbar. Bessere Zugänglichkeit an schwer zu erreichenden Stellen.
  • Rückholwinkel 5° (7.5° für 6 mm, 6° für 7, 8 und 9 mm). Erhöhte Produktivität.
  • Neigung Auge und Gabel: 15°.
  • Metrische Abmessungen: 6 bis 41mm.
  • Ausführung: seidenglanz-verchromt.
Image 1
  • 24
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
24 of Ratschen-Kombinationsschlüssel, 467B Serie
ProduktAusführungSchlüsselweite [mm]Länge [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt