Eriks
FACOM

FACOM R.235 - Stecknuss 1/4" - 6,35mm

  • ERIKS:23443607
  • Hersteller:R.235
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1173, ISO 2725-1, ISO 1173, DIN 3124
-Für Schraubeinsätze Serie 1, Antrieb 1/4" - 6,35 mm
-Die Adapter Art.-Nr. R.235 - J.235 - SJ.235 haben einen Standard-Federring für häufiges Demontieren.
-Der Adapter Art.-Nr. R.245 hat einen Federring zum Halten der Schraubeinsätze. Für seltenes Demontieren ist der Vierkant mit einer Bohrung zur Verriegelung mit Kugel oder einrastenden Stift versehen.
Zur Liste hinzufügen

6,90 €/ Stückexkl. MwSt

8,07 €inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
R.235
Anschlussmaß
1/4