Eriks
FACOM

Stecknuss 1/4" - 6,35mm Typ Nr. R.235

-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1173, ISO 2725-1, ISO 1173, DIN 3124
-Für Schraubeinsätze Serie 1, Antrieb 1/4" - 6,35 mm
-Die Adapter Art.-Nr. R.235 - J.235 - SJ.235 haben einen Standard-Federring für häufiges Demontieren.
-Der Adapter Art.-Nr. R.245 hat einen Federring zum Halten der Schraubeinsätze. Für seltenes Demontieren ist der Vierkant mit einer Bohrung zur Verriegelung mit Kugel oder einrastenden Stift versehen.
Image 1
  • 1
1 of Stecknuss 1/4" - 6,35mm Typ Nr. R.235
ProduktAnschlussmaßVerfügbarPreisexkl. MwSt