Eriks
FACOM

FACOM Meissel - 259 -Flachmeissel, extradünn 26x235mm

  • ERIKS:23445476
  • Hersteller:259
Image 1
FLACHMEISSEL, EXTRADÜNN
-Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, differenzierte Wärmebehandlung: Schneide mit 57 HRC und -Schlagkopf mit 40 HRC gehärtet.
*Breite der Klinge: 26 mm.
*Länge: 235 mm.
-Ausführung: lackiert.
Zur Liste hinzufügen

16,02 €/ Stückexkl. MwSt

18,74 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
Steinmeissel