FLACHMEISSEL, EXTRADÜNN -Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, differenzierte Wärmebehandlung: Schneide mit 57 HRC und -Schlagkopf mit 40 HRC gehärtet. *Breite der Klinge: 26 mm. *Länge: 235 mm. -Ausführung: lackiert.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.