Eriks
FACOM

FACOM Maulringschlüssel - Knarren ring gabelschlüssel - 467.9SLS - 9mm

  • ERIKS:12947205
  • Hersteller:467.9SLS
Image 1
  • Ausgestattet mit dem SLS System von FACOM, um ein unbeabsichtigtes herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen. (8 - 30 mm Gabel-Ringschlüssel).
  • Standard-Knarren-Ring-Gabelschlüssel für alle üblichen Anwendungen.
  • Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus.
  • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 8 und 9 mm).
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf.
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf.
  • Metrische Abmessungen: 8 bis 32 mm.
  • Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

29,31 €/ Stückexkl. MwSt

34,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
467
Typ
SLS
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
9 mm
Länge
149 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
0.056 g