Eriks
FACOM

Maulringschlüssel, 467 Serie, Type SLS

  • Ausgestattet mit dem SLS System von FACOM, um ein unbeabsichtigtes herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen. (8 - 30 mm Gabel-Ringschlüssel).
  • Standard-Knarren-Ring-Gabelschlüssel für alle üblichen Anwendungen.
  • Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus.
  • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 8 und 9 mm).
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf.
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf.
  • Metrische Abmessungen: 8 bis 32 mm.
  • Ausführung: verchromt, satiniert.
Image 1
  • 16
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
16 of Maulringschlüssel, 467 Serie, Type SLS
ProduktAusführungSchlüsselweite [mm]Länge [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt