Eriks
FACOM

FACOM Maulringschlüssel - 467BR8 - Rutschfesten schnelle Gabel-Ringratsche 8mm

  • ERIKS:13227718
  • Hersteller:467BR.8
Image 1
STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
Standard-Doppelknarren-Ring-Gabelschlüssel: für alle üblichen Anwendungen.
Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus.
Drehwinkel 5°.
Um 15° abgeschrägter Ringkopf.
Um 15° abgeschrägter Gabelkopf.
Metrische Abmessungen: 8 bis 19 mm.
Ausführung: seidenmattverchromt.
Zur Liste hinzufügen

17,95 €/ Stückexkl. MwSt

21,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
467BR
Schlüsselweite
8 mm
Länge
140 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
0.034 g