Eriks
FACOM

Ratschen-Kombinationsschlüssel, 467BR Serie

STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
Standard-Doppelknarren-Ring-Gabelschlüssel: für alle üblichen Anwendungen.
Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus.
Drehwinkel 5°.
Um 15° abgeschrägter Ringkopf.
Um 15° abgeschrägter Gabelkopf.
Metrische Abmessungen: 8 bis 19 mm.
Ausführung: seidenmattverchromt.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
8 of Ratschen-Kombinationsschlüssel, 467BR Serie
ProduktSchlüsselweite [mm]Länge [mm]Ausführung funkenarmVerfügbarPreisexkl. MwSt