Eriks
FACOM

FACOM Maulringschlüssel - 467B - Ratchet combination wrench 17mm

  • ERIKS:13226163
  • Hersteller:467B.17
Image 1
  • Ratschenschlüssel Ultra-Grip: Einfließwulste auf Auge + rutschfeste Gabel. Rutscht nicht über die Muttern, bietet optimale Sicherheit.
  • Ratschenmechanismus, kompakt und per Hebel umschaltbar. Bessere Zugänglichkeit an schwer zu erreichenden Stellen.
  • Rückholwinkel 5° (7.5° für 6 mm, 6° für 7, 8 und 9 mm). Erhöhte Produktivität.
  • Neigung Auge und Gabel: 15°.
  • Metrische Abmessungen: 6 bis 41mm.
  • Ausführung: seidenglanz-verchromt.
Zur Liste hinzufügen

26,48 €/ Stückexkl. MwSt

30,98 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
467B
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
17 mm
Länge
225 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
0.16 g