Eriks
FACOM

FACOM Maulringschlüssel, 39 Serie, Metrisch, 6mm WD

  • ERIKS:23444285
  • Hersteller:39.6
Image 1
STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, ASME B107.100
-Kurze Gabel- Ringschlüssel: kurzer Schaft und kompakter Kopf für eine große Handlichkeit. Ideal bei schwierigem Zugang.
-Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern. Buchstabe H = 6-Kant-Ringkopf.
-Um 15° abgeschrägter Ringkopf.
-Um 15° abgeschrägter Gabelkopf.
-Metrische Abmessungen: 3,2 bis 17 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

8,89 €/ Stückexkl. MwSt

10,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
39
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
6 mm
Länge
90 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
0.016 g