Eriks
FACOM

Maulringschlüssel, 39 Serie

STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, ASME B107.100
-Kurze Gabel- Ringschlüssel: kurzer Schaft und kompakter Kopf für eine große Handlichkeit. Ideal bei schwierigem Zugang.
-Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern. Buchstabe H = 6-Kant-Ringkopf.
-Um 15° abgeschrägter Ringkopf.
-Um 15° abgeschrägter Gabelkopf.
-Metrische Abmessungen: 3,2 bis 17 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Image 1
  • 16
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
16 of Maulringschlüssel, 39 Serie
ProduktAusführungSchlüsselweite [mm]Länge [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt