Eriks
FACOM

FACOM Körnerspitze - 257A - Automatikkörner

  • ERIKS:12436829
  • Hersteller:257A
Image 1
AUTOMATISCHER KÖRNER
-Den Schlag bewirkt das Auslösen einer Feder durch einfache Druckausübung auf den Kopf.
-Schlagkraft durch Schrauben am Rändelkopf verstellbar.
-Drucklast: 11 bis 22 kg.
-Ausführung: verchromter Schaft, gefettete Spitze.
-Länge: 163 mm.
-Durchmesser: - Schaft: 16 mm - Spitze: 7 mm •Auswechselbare Spitze: 257.07
-Ersatzkappe: 257.10A
Zur Liste hinzufügen

69,29 €/ Stückexkl. MwSt

81,07 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
257A
Typ
Körner
Länge
163 mm
Gewicht
135 g