Eriks
FACOM

Automatikkörner Typ Nr. 257A

AUTOMATISCHER KÖRNER
-Den Schlag bewirkt das Auslösen einer Feder durch einfache Druckausübung auf den Kopf.
-Schlagkraft durch Schrauben am Rändelkopf verstellbar.
-Drucklast: 11 bis 22 kg.
-Ausführung: verchromter Schaft, gefettete Spitze.
-Länge: 163 mm.
-Durchmesser: - Schaft: 16 mm - Spitze: 7 mm •Auswechselbare Spitze: 257.07
-Ersatzkappe: 257.10A
Image 1
  • 1
  • 1
2 of Automatikkörner Typ Nr. 257A
ProduktTypLänge [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt