Eriks
FACOM

FACOM Knarre - S.161B - Knarre 1/2" 'performance'

  • ERIKS:13210067
  • Hersteller:S.161B
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
-Sehr hohe Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen. Dicht gegen Industriestaub.
-Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°.
-Umkehrung der Drehrichtung durch Drehgriff.
-Äußerst kompakter Kopf.
-Elastomer Bi-Material-Griff: sehr beständig gegen Abrieb und die aggressivsten in der Werkstatt verwendeten Lösungsmittel: SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Flugzeugöl, Kerosin.
-Loch im Griff: zum Einhaken für das Arbeiten in der Höhe.
-Pflegeleicht: Ersatzteil-Satz S.161B-KIT.
-Ausführung: verchromt.
Zur Liste hinzufügen

40,20 €/ Stückexkl. MwSt

47,03 €inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
S.161B
Anschlussmaß
1/2 in
Länge
244 mm
Gewicht
410 g