Eriks
FACOM

Knarre 1/2" 'performance' Typ S.161B

-STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
-Sehr hohe Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen. Dicht gegen Industriestaub.
-Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°.
-Umkehrung der Drehrichtung durch Drehgriff.
-Äußerst kompakter Kopf.
-Elastomer Bi-Material-Griff: sehr beständig gegen Abrieb und die aggressivsten in der Werkstatt verwendeten Lösungsmittel: SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Flugzeugöl, Kerosin.
-Loch im Griff: zum Einhaken für das Arbeiten in der Höhe.
-Pflegeleicht: Ersatzteil-Satz S.161B-KIT.
-Ausführung: verchromt.
Image 1
  • 2
  • 2
2 of Knarre 1/2" 'performance' Typ S.161B
ProduktAnschlussmaß [in]Länge [mm]Gewicht [g]VerfügbarPreisexkl. MwSt