Eriks
FACOM

FACOM Kabelschuhzange - 985753 - Kabelschuhzange 0,75-6mm²

  • ERIKS:23449841
  • Hersteller:985753
Image 1
ANPRESSZANGE FÜR ISOLIERTE KABELVERBINDER, FÜR PRODUKTIONSARBEITEN
-STANDARDS: CEI60352-2
-Längere Schenkel für Zweihandbedienung.
-Lösen während des Anpressens möglich.
-Zweifaches Anpressen der Kabelverbindung.
-Druckstück mit 3 Profilen:
* Rotes Profil: 0,5 bis 1 mm²
* Blaues Profil: 1,5 bis 2,5 mm²
* Gelbes Profil: 4 bis 6 mm²
-Komfort-Überzug. Länge: 255 mm.
Zur Liste hinzufügen

183,19 €/ Stückexkl. MwSt

214,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
985753
Länge
255 mm
Gewicht
540 g