ANPRESSZANGE FÜR ISOLIERTE KABELVERBINDER, FÜR PRODUKTIONSARBEITEN
-STANDARDS: CEI60352-2
-Längere Schenkel für Zweihandbedienung.
-Lösen während des Anpressens möglich.
-Zweifaches Anpressen der Kabelverbindung.
-Druckstück mit 3 Profilen:
* Rotes Profil: 0,5 bis 1 mm²
* Blaues Profil: 1,5 bis 2,5 mm²
* Gelbes Profil: 4 bis 6 mm²
-Komfort-Überzug. Länge: 255 mm.