29,59 €/ Stückexkl. MwSt
34,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 126A |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 50 mm |
Länge | 202 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 170 g |
Schlüsselweite klein | 35 mm |
Schlüsselweite groß | 50 mm |