Eriks
FACOM

Gelenk-Stiftschlüssel, 126A Serie

-Für Muttern mit Seitenlöchern.
-Abnehmbare Stifte.
-Gleiches Konzept und gleiche Vorteile wie Schlüssel "125A" , jedoch mit abnehmbaren Stiften zum Betätigen von Lochmuttern.
-Die fünf verfügbaren Abmessungen ersetzen dreimal so viele herkömmliche Schlüssel starren Typs.
-Stifte gehärtet für eine höhere Härte.
-Spannbereich: 15 bis 180 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Image 1
  • 5
  • 5
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
5 of Gelenk-Stiftschlüssel, 126A Serie
ProduktAusführungEinseitiger SchlüsselSchlüsselweite [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt