Eriks
FACOM

FACOM Gelenk-Stiftschlüssel, 126A Serie, 35mm WD

  • ERIKS:23445010
  • Hersteller:126A.35
Image 1
-Für Muttern mit Seitenlöchern.
-Abnehmbare Stifte.
-Gleiches Konzept und gleiche Vorteile wie Schlüssel "125A" , jedoch mit abnehmbaren Stiften zum Betätigen von Lochmuttern.
-Die fünf verfügbaren Abmessungen ersetzen dreimal so viele herkömmliche Schlüssel starren Typs.
-Stifte gehärtet für eine höhere Härte.
-Spannbereich: 15 bis 180 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

24,74 €/ Stückexkl. MwSt

28,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
126A
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
35 mm
Länge
168 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
80 g
Schlüsselweite klein
15 mm
Schlüsselweite groß
35 mm