68,39 €/ Stückexkl. MwSt
80,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 126A |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 180 mm |
Länge | 492 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 1500 g |
Schlüsselweite klein | 120 mm |
Schlüsselweite groß | 180 mm |