Eriks
FACOM

FACOM es.133 bit 1/4, sleufschr.3,0mm l=25mm

  • ERIKS:23443056
  • Hersteller:ES.133
Image 1
ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2380-1, ISO 2351-1.
Zur Liste hinzufügen

4,30 €/ Stückexkl. MwSt

5,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Anschlussmaß
1/4
Klingenbreite
3 mm
Klingenstärke
0.5 mm
Gesamtlänge
25 mm