Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Bit 1/4" 25mm für Schlitzschra...
Bit 1/4" 25mm für SchlitzschraubenTyp Nr. ES.1
ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2380-1, ISO 2351-1.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß
1/4
1
Klingenbreite [mm]
3
1
Klingenstärke [mm]
0.5
1
Gesamtlänge [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Bit 1/4" 25mm für SchlitzschraubenTyp Nr. ES.1
Produkt
Anschlussmaß
Klingenbreite [mm]
Klingenstärke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß
Klingenbreite [mm]
Klingenstärke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
es.133 bit 1/4, sleufschr.3,0mm l=25mm
1/4
3
0.5
4,30 €
/
stück
Anmelden