Eriks
FACOM

FACOM Drehmomentschraubendreher - A.402 - Drehmomentschraubendreher 2.5mm

  • ERIKS:23447726
  • Hersteller:A.402
Image 1
-STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
-Klasse II Typ D (A.400 Wartungsarbeiten).
-Drehmomentschrauber mit einer Drehrichtung, Drehmoment-Anziehen rechts.
-Innensechskant-Ausgang zur Verwendung mit Schraubeinsatz 1/4".
-Adapter ECR 1/4" - 1/4" für optionale Steckschlüssel und Zubehör.
-Heft mit Antrieb 1/4" zur Verwendung mit einem Griff mit Umschaltknarre vom Typ A.300PA.
-Einstellschlüssel.
-Lieferung mit Prüfbericht, Einstellschlüssel und individueller Kennnummer.
Zur Liste hinzufügen

184,16 €/ Stückexkl. MwSt

215,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
A.402-404
Gesamtlänge
147 mm
Gewicht
280 g