-STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789 -Klasse II Typ D (A.400 Wartungsarbeiten). -Drehmomentschrauber mit einer Drehrichtung, Drehmoment-Anziehen rechts. -Innensechskant-Ausgang zur Verwendung mit Schraubeinsatz 1/4". -Adapter ECR 1/4" - 1/4" für optionale Steckschlüssel und Zubehör. -Heft mit Antrieb 1/4" zur Verwendung mit einem Griff mit Umschaltknarre vom Typ A.300PA. -Einstellschlüssel. -Lieferung mit Prüfbericht, Einstellschlüssel und individueller Kennnummer.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.