Eriks
FACOM

FACOM Drehmomentschlüssel, Antrieb 1/4", ohne Ratschenkopf

  • ERIKS:23447955
  • Hersteller:R.306-25D
Image 1
-STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
-Genauigkeit ab Werk: ± 2% außer: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%) - R.304DA (± 6%)
-Widerstandskraft des Mechanismus: 50.000 Zyklen (Drehmomentschlüssel bis 200 Nm).
-Verwendbar mit den Zubehörteilen: - Anschluss: 9 x 12 oder 14 x 18 mm - Durchmesser: 30 mm
-Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können.
-Nummerierte Drehmomentschlüssel, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert.
-Lieferung im Kunststoffkasten.
Zur Liste hinzufügen

246,10 €/ Stückexkl. MwSt

287,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
306D
Anzugsdrehmoment
von 5 bis 25 Nm
Gesamtlänge
271 mm
Gewicht
450 g