Eriks
FACOM

Schraubenschlüssel mit automatischer Neueinstellung ohne Aufsatz Typ Nr. 306D

-STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
-Genauigkeit ab Werk: ± 2% außer: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%) - R.304DA (± 6%)
-Widerstandskraft des Mechanismus: 50.000 Zyklen (Drehmomentschlüssel bis 200 Nm).
-Verwendbar mit den Zubehörteilen: - Anschluss: 9 x 12 oder 14 x 18 mm - Durchmesser: 30 mm
-Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können.
-Nummerierte Drehmomentschlüssel, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert.
-Lieferung im Kunststoffkasten.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
6 of Schraubenschlüssel mit automatischer Neueinstellung ohne Aufsatz Typ Nr. 306D
ProduktAnzugsdrehmoment [Nm]Gesamtlänge [mm]Gewicht [g]VerfügbarPreisexkl. MwSt