Eriks
FACOM

FACOM Drehmomentschlüssel - R.306-5 - feste Knarre. 1-5Nm

  • ERIKS:23449645
  • Hersteller:R.306-5
Image 1
-STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
-Genauigkeit ab Werk: ± 2%.
-Widerstandskraft des Mechanismus: 50.000 Zyklen.
-Kompakter Schlüssel für schwierigen Zugang.
-Knarre mit 72 Zähnen (und 5° Drehwinkel) für den Einsatz mit Steckschlüsseln.
-Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden kann.
-Nummerierter Drehmomentschlüssel, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert.
-Lieferung im Kasten, Abm.(L x B): 205 x 120 mm.
Zur Liste hinzufügen

296,96 €/ Stückexkl. MwSt

347,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
R.306-5
Anschlussmaß
1/4 in
Anzugsdrehmoment
von 1 bis 5 Nm
Gesamtlänge
197 mm
Gewicht
300 g