Eriks
FACOM

Drehmomentschlüssel 5Nm feste Knarre Typ Nr. R.306-5

-STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
-Genauigkeit ab Werk: ± 2%.
-Widerstandskraft des Mechanismus: 50.000 Zyklen.
-Kompakter Schlüssel für schwierigen Zugang.
-Knarre mit 72 Zähnen (und 5° Drehwinkel) für den Einsatz mit Steckschlüsseln.
-Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden kann.
-Nummerierter Drehmomentschlüssel, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert.
-Lieferung im Kasten, Abm.(L x B): 205 x 120 mm.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Drehmomentschlüssel 5Nm feste Knarre Typ Nr. R.306-5
ProduktAnschlussmaß [in]Anzugsdrehmoment [Nm]Gesamtlänge [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt