Eriks
FACOM

FACOM Doppelmaulschlüssel, 44 Serie, Metrisch, 34-36mm WD

  • ERIKS:23444436
  • Hersteller:44.34X36
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
STANDARDS: NF ISO 10102,NF ISO 3318,NF ISO 1711-1,NF ISO 691, ISO 10102,ISO 3318,ISO 1711-1,ISO 691, DIN ISO 1711-1,DIN ISO 691, DIN 3110

-Gabelschlüssel = die Gabeln sind feiner als beim Standard-Gabel-Ringschlüssel für einen besseren Zugang in der Stärke. Beispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen.
-Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe.
-Metrische Abmessungen: 3,2 bis 42 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

32,42 €/ Stückexkl. MwSt

37,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
44
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
342 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
781 g
Norm
ISO 10102
Schlüsselweite klein
34 mm
Schlüsselweite groß
36 mm