STANDARDS: NF ISO 10102,NF ISO 3318,NF ISO 1711-1,NF ISO 691, ISO 10102,ISO 3318,ISO 1711-1,ISO 691, DIN ISO 1711-1,DIN ISO 691, DIN 3110
-Gabelschlüssel = die Gabeln sind feiner als beim Standard-Gabel-Ringschlüssel für einen besseren Zugang in der Stärke. Beispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen. -Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe. -Metrische Abmessungen: 3,2 bis 42 mm. -Ausführung: verchromt, satiniert.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.