12,68 €/ Stückexkl. MwSt
14,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 44 |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 285 mm |
VDE geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 412 g |
Norm | ISO 10102 |
Schlüsselweite klein | 25 mm |
Schlüsselweite groß | 28 mm |