9,07 €/ Stückexkl. MwSt
10,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 44 |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 245 mm |
VDE geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 277 g |
Norm | ISO 10102 |
Schlüsselweite klein | 22 mm |
Schlüsselweite groß | 24 mm |