Eriks
FACOM

FACOM Doppelmaulschlüssel, 44 Serie, Metrisch, 12-14mm WD

  • ERIKS:23444419
  • Hersteller:44.12X14
Image 1
STANDARDS: NF ISO 10102,NF ISO 3318,NF ISO 1711-1,NF ISO 691, ISO 10102,ISO 3318,ISO 1711-1,ISO 691, DIN ISO 1711-1,DIN ISO 691, DIN 3110

-Gabelschlüssel = die Gabeln sind feiner als beim Standard-Gabel-Ringschlüssel für einen besseren Zugang in der Stärke. Beispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen.
-Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe.
-Metrische Abmessungen: 3,2 bis 42 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

4,85 €/ Stückexkl. MwSt

5,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
44
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
167 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
70 g
Norm
ISO 10102
Schlüsselweite klein
12 mm
Schlüsselweite groß
14 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Doppelmaulschlüssel, 12 -14, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:23070085
  • Manufacturer:4317784095679

2,67 €/ Stückexkl. MwSt

3,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026