4,29 €/ Stückexkl. MwSt
5,02 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 44 |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 162 mm |
VDE geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 64 g |
Norm | ISO 10102 |
Schlüsselweite klein | 10 mm |
Schlüsselweite groß | 13 mm |